3M POLYURETHAAN KIT 540 GRIJS 310 ML 540310GR
3M™ Polyurethaan Kit 540
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:540GCA
Rubix:23061466
Fabrikant:7000070298
EAN:04046719252992

Documenten
Productdetails : 3M POLYURETHAAN KIT 540 GRIJS 310 ML 540310GR
Deze PU-kit combineert permanente flexibiliteit met snelle uitharding voor afdichtings- en verbindingstoepassingen. De kit is compatibel met tal van ondergronden en is geschikt voor het verbinden van materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënten.
Kenmerken:
De 3M™ 540 is een ééncomponent polyurethaankit die onder invloed van vocht uithardt en zo een permanent elastische verbinding vormt. Dit laagmodulaire product vergemakkelijkt de afdichting tussen verschillende soorten materialen en helpt hun maatveranderingen op te vangen. De kit hecht op tal van ondergronden, waaronder kunststoffen, vezelversterkte kunststof (FRP), SMC, aluminium, roestvast staal, gecoate metalen, gelakte oppervlakken en hout. Na uitharding kan de voeg worden overschilderd, zodat deze in de afwerking van de verbinding kan worden geïntegreerd. Deze kit kan handmatig of onder druk worden aangebracht.
Specificaties:
• Type lijm: ééncomponent polyurethaan.
• Uiterlijk: thixotrope pasta.
• Beschikbare kleuren: wit, grijs, zwart.
• Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +35°C.
• Gebruikstemperatuur: -40°C tot +90°C.
• Huidvormingstijd: 60 tot 90 min.
• Uithardingssnelheid: 3 mm/24 u.
• Hardheid: 40 Shore A.
• Modulus bij 100%: 0,98 MPa.
• Spanning bij 100%: 0,41 MPa.
• Rek bij breuk: >600%.
• Modulus bij breuk: 0,71 MPa.
• Volumeverlies: 13,0%.
• Dichtheid: 1,13 kg/l (zwart); 1,18 kg/l (andere kleuren).
• Geschat gehalte aan vaste stof: 90%.
• Bestandheid tegen verdunde zuren en basen: gemiddeld.
• UV-bestendigheid: goed.
• Bestandheid tegen zoutnevel: uitstekend.
Normen:
• ISO 7390: methode die wordt gebruikt om het uitzakken van de kit onder de aangegeven testomstandigheden te karakteriseren.
• ISO 291: norm die wordt gebruikt om de huidvormingstijd en de uithardingssnelheid onder genormaliseerde omstandigheden te bepalen.
• DIN EN ISO 2811-2: norm die wordt gebruikt om de dichtheid van het product te meten.
• ISO 868: norm die wordt gebruikt om de Shore A-hardheid te bepalen.
• ISO 8339: norm die wordt gebruikt om de modulus, spanning en rek van de kit te meten.
• ISO 10563: norm die wordt gebruikt om het volumeverlies na uitharding te bepalen.
Kenmerken:
De 3M™ 540 is een ééncomponent polyurethaankit die onder invloed van vocht uithardt en zo een permanent elastische verbinding vormt. Dit laagmodulaire product vergemakkelijkt de afdichting tussen verschillende soorten materialen en helpt hun maatveranderingen op te vangen. De kit hecht op tal van ondergronden, waaronder kunststoffen, vezelversterkte kunststof (FRP), SMC, aluminium, roestvast staal, gecoate metalen, gelakte oppervlakken en hout. Na uitharding kan de voeg worden overschilderd, zodat deze in de afwerking van de verbinding kan worden geïntegreerd. Deze kit kan handmatig of onder druk worden aangebracht.
Specificaties:
• Type lijm: ééncomponent polyurethaan.
• Uiterlijk: thixotrope pasta.
• Beschikbare kleuren: wit, grijs, zwart.
• Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +35°C.
• Gebruikstemperatuur: -40°C tot +90°C.
• Huidvormingstijd: 60 tot 90 min.
• Uithardingssnelheid: 3 mm/24 u.
• Hardheid: 40 Shore A.
• Modulus bij 100%: 0,98 MPa.
• Spanning bij 100%: 0,41 MPa.
• Rek bij breuk: >600%.
• Modulus bij breuk: 0,71 MPa.
• Volumeverlies: 13,0%.
• Dichtheid: 1,13 kg/l (zwart); 1,18 kg/l (andere kleuren).
• Geschat gehalte aan vaste stof: 90%.
• Bestandheid tegen verdunde zuren en basen: gemiddeld.
• UV-bestendigheid: goed.
• Bestandheid tegen zoutnevel: uitstekend.
Normen:
• ISO 7390: methode die wordt gebruikt om het uitzakken van de kit onder de aangegeven testomstandigheden te karakteriseren.
• ISO 291: norm die wordt gebruikt om de huidvormingstijd en de uithardingssnelheid onder genormaliseerde omstandigheden te bepalen.
• DIN EN ISO 2811-2: norm die wordt gebruikt om de dichtheid van het product te meten.
• ISO 868: norm die wordt gebruikt om de Shore A-hardheid te bepalen.
• ISO 8339: norm die wordt gebruikt om de modulus, spanning en rek van de kit te meten.
• ISO 10563: norm die wordt gebruikt om het volumeverlies na uitharding te bepalen.
3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 540 is a one component, polyurethane designed as a flexible sealant for transportation, metal working and many other applications.
Sterke punten
• Zorgt voor een duurzame afdichting tussen materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënten.
• Draagt dankzij de permanente elasticiteit bij aan de levensduur van verbindingen.
• Vergemakkelijkt de afwerking doordat de kit na uitharding kan worden overschilderd.
• Verkort de tijd tot ingebruikname dankzij de snelle uitharding.
• Kan op een groot aantal verschillende materialen worden gebruikt, waardoor minder verschillende productreferenties in de werkplaats nodig zijn.
• Kan handmatig of met een pneumatisch kitpistool worden aangebracht.
• Draagt dankzij de permanente elasticiteit bij aan de levensduur van verbindingen.
• Vergemakkelijkt de afwerking doordat de kit na uitharding kan worden overschilderd.
• Verkort de tijd tot ingebruikname dankzij de snelle uitharding.
• Kan op een groot aantal verschillende materialen worden gebruikt, waardoor minder verschillende productreferenties in de werkplaats nodig zijn.
• Kan handmatig of met een pneumatisch kitpistool worden aangebracht.
Toepassingen
De 3M™ 540 kit wordt gebruikt in de bouw, de algemene industrie en de transportsector voor het verbinden en afdichten van onderdelen die worden blootgesteld aan temperatuurverschillen of trillingen. De kit is geschikt voor afdichtingswerkzaamheden tussen verschillende materialen, bijvoorbeeld tussen een SMC-composietpaneel en een aluminium constructie, of tussen gecoat plaatmetaal en een houten ondergrond. In de transportsector wordt de kit gebruikt voor het verlijmen en afdichten van panelen, luiken en carrosserieverbindingen, uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Bij metaalbewerking zorgt de kit voor de bevestiging en afdichting van onderdelen van roestvast staal of aluminium die aan weersinvloeden worden blootgesteld. De kit wordt aangebracht bij temperaturen tussen 5°C en 35°C, op droge ondergronden die vrij zijn van stof en vet, indien nodig na voorafgaande reiniging met alcohol, methylethylketon of aceton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 508 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | ms-hybride polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 107,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen