TEROSON AFDICHTING MS 937 GRIJS KOKER 310 ML
TEROSON MS 937 Lijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:MS 937 GY CR 310ML M/L
Rubix:07220138
Fabrikant:2602304

Documenten
Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 937 GRIJS KOKER 310 ML
Veerkrachtige elastische lijm, kan dynamische spanningen compenseren en conventionele bevestigingsmethoden (moeren, klinknagels e.d.) gedeeltelijk of geheel vervangen. Kan ook als opvulproduct gebruikt worden. Snelle polymerisatie. Medium module. Toepassingsgebieden: Verlijmen van onderdelen in onderhoud van rollend materieel, containers, mechanische apparatuur, metaal of bladen van mechanica (metaal of bladen van metaal, kunststoffen), airconditioning en ventilatiesystemen, industriële reiniging alsmede voor afdichtingen en pakkingvlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,07 excl. BTW
/ stuk
€ 20,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden