Referenties
Rocol:RAPIDSEAL 50ml
Rubix:07040454
Fabrikant:30026
EAN:5024747300266

Documenten
Productdetails : ROCOL 30026 FOLIAC THREAD SEAL XS 50 ML
FOLIAC snelhardende pijpafdichtingkit voor universele toepassingen. Formeel FOLIAC THREADSEAL XS.
Een fluorescerende gele verbinding voor gebruik als schroefdraadafdichting op industriële metalen leidingen (inclusief roestvrij staal) tot een diameter van 3?
Sterke punten
Snelle uithardingssnelheid minimaliseert uitvaltijd bij storingen of reparaties. Voldoet aan de vereisten van EN751 - 1. Geregistreerd bij NSF P1. Zonder oplosmiddelen. Precisieapplicator verbetert de werkomstandigheden en minimaliseert afval. Kan traditionele pasta/hennep-combinaties vervangen. Schroefdraadborgende werking - voorkomt loskomen door trillingen. Geschikt voor gebruik met roestvrij staal, glycol, enz.
Toepassingen
Een fluorescerende gele verbinding voor gebruik als schroefdraadafdichting op industriële metalen leidingen (inclusief roestvrij staal) tot een diameter van 3?
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Kleur | geel |
| Type | silicone |
| Houdbaarheid | 2 jaar vanaf productiedatum |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 361,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen