LOCTITE SILICONE GRIJS SI 5660 KOKER 100 ML
Siliconenkit Grijs SI 5660
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5660
Rubix:07010430
Fabrikant:1721267
EAN:4058093017135

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE GRIJS SI 5660 KOKER 100 ML
Loctite SI 5660 200 ml Vlakkenafdichting. Vlakkenafdichtingsmiddel met uitstekende chemische bestendigheid tegen Water/glycol. Toonaangevend op het vlak van veiligheid en gezondheid, 'blanco' veiligheidsblad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 100 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,42 excl. BTW
/ stuk
€ 25,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden