BISON SILICONENKIT SANITAIR-TRANSP 310 ML
Siliconenkit Sanitair
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1491320
Rubix:07050486
EAN:8710439017167



Documenten
Productdetails : BISON SILICONENKIT SANITAIR-TRANSP 310 ML
Hoogwaardige, blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit op azijnzuur basis voor sanitair-afdichtingen. Ongevoelig voor schimmel. Na 2 uur belastbaar met water.
Sterke punten
• Ongevoelig voor schimmel
• 2 hrs Topspeed quality
• (Zee)waterbestendig
• Uitstekende hechting zonder primer
• Chemicaliënbestendig
• Kleurvast
• Blijvend elastisch
• UV- en weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +150°C
• Makkelijk verwerkbaar
• 2 hrs Topspeed quality
• (Zee)waterbestendig
• Uitstekende hechting zonder primer
• Chemicaliënbestendig
• Kleurvast
• Blijvend elastisch
• UV- en weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +150°C
• Makkelijk verwerkbaar
Toepassingen
• Afdichten van voegen, naden en kieren in badkamer, keuken, toilet, douche, auto, boot en caravan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x49x230 mm |
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Gewicht verpakking | 382 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,77 excl. BTW
/ stuk
€ 29,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden