TEROSON CARROSSERIEAFDICHTING MS 9120 ZWART KOKER 310 ML
Afdichtmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:MS 9120 BK CR 310ML
Rubix:07220082
Fabrikant:2024434
EAN:4058093005675

Documenten
Productdetails : TEROSON CARROSSERIEAFDICHTING MS 9120 ZWART KOKER 310 ML
TEROSON® MS 9120 is een zwart, grijs of wit, oplosmiddel- en isocyanaatvrij silaan-gemodificeerd polymeer voor het afdichten van naden en voegen en voor het verlijmen van kunststofonderdelen, bijv. spoilers, bij carrosseriereparaties. De huidvorming duurt ongeveer 10 min. Gebruik voor het aanbrengen elk type professioneel doseergereedschap met een zuiger
Sterke punten
-Zeer goede hechting zonder primer
Ideaal opvulmateriaal
Puntlasbaar voor uitharding
Uitstekende UV-bestendigheid en weersbestendigheid
Uitstekende weerstand tegen doorhangen
Isocyanaat- en oplosmiddelvrij
Ideaal opvulmateriaal
Puntlasbaar voor uitharding
Uitstekende UV-bestendigheid en weersbestendigheid
Uitstekende weerstand tegen doorhangen
Isocyanaat- en oplosmiddelvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 12 maanden |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 307,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen