3M SCOTCH-SEAL INDUSTRIELE KIT 800 ROODBRUIN 150ML
3M™ Scotch-Seal™ Industriële Kit 800
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000000792
Rubix:23053906
Fabrikant:7000000792
EAN:0021200196744

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-SEAL INDUSTRIELE KIT 800 ROODBRUIN 150ML
Het heeft een excellente hechting op aluminium, gewalst staal, gegalvaniseerd staal, glas, vele kunststoffen en andere oppervlakken. Is goed bestand tegen weersinvloeden, olie, brandstof, ontsmettingsmiddelen en zeep oplossingen
3M™ Scotch-Seal™ Industriële Kit 800 is een roodbruine kwastbare kit die aan de lucht opdroogt tot een flexibele rubberachtige afdichting
Sterke punten
Ideaal voor het plaatsen van glas in aluminium ramen en deuren.|| Ideaal voor het plaatsen van glas in aluminium ramen en deuren.;Is goed bestand tegen water, olie en benzine|| Is goed bestand tegen water, olie en benzine;Na 5-10 minuten kleefvrij voor snelle applicatie|| Na 5-10 minuten kleefvrij voor snelle applicatie;Hecht op veel metalen oppervlakken|| Hecht op veel metalen oppervlakken;Waterbestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 184,389 g |
| Inhoud | 150 ml |
| Kleur | rood |
| Type | butyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.117,08 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 1.351,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 94 dagen