Referenties
3M:7000033753
Rubix:23053856
Fabrikant:7000033753
EAN:3134375405218

Documenten
Productdetails : 3M AUTO SEALER 8509
Kies voor de krachtige 3M™ Afdichtkit voor autoruiten bij de installatie van voorruiten met profielrubber. Onze afdichtkit kan onder natte of droge omstandigheden worden aangebracht.
De kit dicht af op gelakte ondergrond, rubber en glas, en blijft zacht en flexibel.
Onze afdichtkit is uiterst water- en weerbestendig, en is daarnaast snel op te ruimen voor efficiënt werken.
De kit dicht af op gelakte ondergrond, rubber en glas, en blijft zacht en flexibel.
Onze afdichtkit is uiterst water- en weerbestendig, en is daarnaast snel op te ruimen voor efficiënt werken.
Deze 3M™ Afdichtkit voor autoruiten wordt gebruikt als afdichtmiddel tussen glas, het profielrubber van de ruit en de autocarrosserie bij de installatie van een voorruit met profielrubber.
Sterke punten
Uitstekend bestand tegen water en weersinvloeden;Blijft flexibel;Eenvoudig op te ruimen;Kan worden aangebracht onder vochtige omstandigheden;Minimale krimp
Toepassingen
Connection - Windshield installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 534,5 g |
| Inhoud | 295,7 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | butyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 422,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen