LOCTITE SILICONE WIT SI 5367 KOKER 310 ML

Siliconenlijm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5367
Rubix:07012822
Fabrikant:2299817
EAN:5010266239675
LOCTITE SILICONE WIT SI 5367 KOKER 310 ML
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud310 ml
Kleurwit
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SILICONE WIT SI 5367 KOKER 310 ML


LOCTITE® SI 5367 lijm en afdichtingsmiddel is ontwikkeld voor assemblages die aan hoge temperaturen worden blootgesteld en combineert afdichting, verlijming en bescherming in één bewerking. De acetoxysiliconeformulering hardt uit bij kamertemperatuur en vormt een flexibele structuur. Het product is bestand tegen temperaturen tot 250 °C.

Kenmerken:
LOCTITE® SI 5367 is een witte lijm en afdichtingsmiddel op basis van azijnzuurhoudende silicone, geleverd als ééncomponentproduct in een standaard koker. De uitharding vindt plaats bij kamertemperatuur (RTV) onder invloed van luchtvochtigheid, met een huidvormingstijd van ongeveer 5 minuten bij 23 °C en 50 % relatieve vochtigheid. Dit product zorgt gelijktijdig voor verlijming, afdichting en bescherming van componenten. Na uitharding blijft de verbinding flexibel en biedt deze een goede weerstand tegen schokken en trillingen. Het verhoogt de belastbaarheid en slagvastheid van de geassembleerde oppervlakken, terwijl het ook geschikt is voor het verlijmen van HCR-silicones en voor de bescherming of isolatie van elektrische behuizingen.

Specificaties:
• Kleur: wit (ook beschikbaar in zwart: SI 5368)
• Verpakking: standaard koker
• Technologie: acetoxysilicone
• Aantal componenten: 1
• Maximale gebruikstemperatuur: 250 °C
• Dichtheid bij 25 °C: 1,04 g/cm³
• Extrusiesnelheid: 100 g/min
• Huidvormingstijd: 5 min bij 23 ± 2 °C en 50 ± 5 % RV
• Hardheid Shore A (ISO 868): 20
• Rek bij breuk (ISO 37): 500%
• Treksterkte (ISO 37): 2 N/mm²
• Diëlektrische sterkte (IEC 60243-1): 18 kV/mm
• Volumieke resistiviteit (IEC 60093): 1 × 10¹⁴ Ω·cm
• Diëlektrische constante bij 1 MHz (IEC 60250): 2,8

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen binnen de Europese Unie; veiligheidsinformatieblad conform deze regelgeving
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels; geclassificeerd als huidirritatie van categorie 2 (H315) en oogirritatie van categorie 2 (H319)
• ISO 868: methode voor het meten van Shore A-hardheid van elastomeren, gebruikt om de flexibiliteit van het uitgehard product te bepalen
• ISO 37: trekproef voor rubbers, voor bepaling van mechanische sterkte en rek
• IEC 60243-1: testmethode voor diëlektrische sterkte van isolatiematerialen
• IEC 60093: bepaling van volumieke resistiviteit van vaste isolatiematerialen
• IEC 60250: meting van diëlektrische constante bij een bepaalde frequentie

Sterke punten

• Bestand tegen temperaturen tot 250 °C, geschikt voor warmtebelaste toepassingen
• Eéncomponentformulering, vereenvoudigt verwerking op locatie
• Snelle huidvorming, verkort stilstandtijd
• Flexibele verbinding met rek tot 500%, beperkt risico op scheurvorming bij trillingen
• Goede diëlektrische eigenschappen voor bescherming en isolatie van elektrische behuizingen

Toepassingen

Dit siliconen afdichtings- en lijmproduct wordt gebruikt voor het afdichten en verlijmen van zijruiten in treinen en voor apparatuur die aan hoge temperaturen wordt blootgesteld, zoals ovens, warmtewisselaars, stoomcircuits en boilers. Dit product wordt ook ingezet voor de bescherming en isolatie van elektrische behuizingen dankzij de elektrische eigenschappen. LOCTITE® SI 5367 wordt toegepast in industrieel onderhoud, bij het verlijmen van HCR-silicones en bij afdichtingswerkzaamheden op thermische installaties. Het is geschikt voor omgevingen met temperatuurschommelingen, trillingen of matige mechanische belasting.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud310 ml
Kleurwit
Typesilicone
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode32141010
€ 28,76 excl. BTW
/ stuk
€ 34,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden