DOWSIL DC 736 SILICONEN ROOD TUBE 90 ML
Hittebestendige afdichtingskit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dow Corning:736 ROT 90ML
Rubix:07029514
Fabrikant:736 ROT 90ML
EAN:5413278114433

Documenten
Productdetails : DOWSIL DC 736 SILICONEN ROOD TUBE 90 ML
Rode RTV-lijm/afdichtingsmiddel voor temperaturen tot 600 °F/315 °C.
Sterke punten
•Zakt niet uit en loopt niet uit<br>Kan boven het hoofd of op zijwanden worden aangebracht<br>Kan worden gebruikt in toepassingen met continue blootstelling aan 260 °C (500 °F) en intermitterende blootstelling aan 315 °C (600 °F)
Toepassingen
Afdichten en inkapselen van verwarmingselementen in apparaten; Afdichtingen voor de lucht- en ruimtevaart; Bewegende ovenbanden; Industriële ovens; Zakfilters op schoorstenen; Andere kritische verlijmingen; afdichtingen; ingieten; inkapselen en beschermende coatings waar onderdelen bij hoge temperaturen moeten functioneren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 90 ml |
| Kleur | rood |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -65 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35069190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,86 excl. BTW
/ stuk
€ 36,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden