LOCTITE HP SILICONE COPPER SI 5990 BLISTER - TUBE 40 ML

Siliconenafdichtingsmiddel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5990
Rubix:07010424
Fabrikant:1716588
EAN:5010266005270
LOCTITE HP SILICONE COPPER SI 5990 BLISTER - TUBE 40 ML
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud40 ml
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE HP SILICONE COPPER SI 5990 BLISTER - TUBE 40 ML


LOCTITE® SI 5990 is een ééncomponent siliconen afdichtingsproduct in koperrood. De uitharding start bij contact met luchtvochtigheid en vormt een stevige rubberachtige afdichting. De thixotrope textuur beperkt uitvloeiing na applicatie.

Kenmerken:
LOCTITE® SI 5990 is ontwikkeld voor vlakafdichting op flensvlakken, met name bij assemblages met grotere spelingen. De thixotrope eigenschappen zorgen voor een stabielere verwerking en verminderen het uitlopen van de siliconenlaag. Dit product is niet corrosief en hardt uit onder invloed van vocht, waardoor een stevige rubberen afdichting ontstaat. Het hecht op een breed scala aan ondergronden, waaronder kunststoffen en metalen zoals koper. Het heeft ook interessante isolerende eigenschappen voor elektrisch gebruik.

Specificaties:
• Technologie: silicone
• Leveringsvorm: vloeistof met pasta-achtig aspect
• Kleur: koper / koperrood
• Geur: amine
• Dichtheid: 1,04 (bij 22 °C)
• Kinematische viscositeit: > 20,5 mm²/s (bij 40 °C)
• Huidvormingstijd (tack free): 40 min (bij 22 °C en 50 ± 5% RV)
• Huidvorming (begin): 25 min (onder dezelfde omstandigheden)
• Maximale temperatuur: 300 °C, met pieken tot 350 °C
• Hardheid: 27 Shore A (na 21 dagen bij 25 °C en 50 ± 5% RV)
• Rek bij breuk: 270 % (na 21 dagen bij 25 °C en 50 ± 5% RV)
• Treksterkte: 1,9 N/mm² (na 21 dagen bij 25 °C en 50 ± 5% RV)
• Volumeweerstand: 10 × 10¹⁵ Ω·cm
• Oppervlakteweerstand: 200 × 10¹⁵ Ω
• Opslag: 8 °C tot 21 °C (temperaturen < 8 °C of > 28 °C kunnen de eigenschappen beïnvloeden)

Normen:
• ISO 4587: schuifsterktetests die volgens deze norm zijn uitgevoerd om de hechting op verschillende ondergronden te bepalen
• ISO 37: mechanische eigenschappen (rek bij breuk en treksterkte) bepaald overeenkomstig deze norm
• ISO 868: Shore A-hardheid gemeten volgens deze methode
• ISO 11359-2: bepaling van lineaire uitzettingscoëfficiënt volgens deze norm
• IEC 60093: volume- en oppervlakteweerstand gemeten volgens deze norm
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad opgesteld conform deze regelgeving
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering volgens regelgeving

Sterke punten

• Stabiele applicatie dankzij thixotrope textuur, met beperkte uitvloeiing
• Eenvoudige verwerking door uitharding bij kamertemperatuur onder invloed van luchtvochtigheid
• Geschikt voor afdichting van grote spelingen
• Temperatuurbestendig tot 350 °C

Toepassingen

LOCTITE® SI 5990 wordt gebruikt voor vlakafdichting op flensvlakken en het opvangen van spelingen. Dit product is geschikt voor metalen en kunststof assemblages met grotere tussenruimtes en voor toepassingen die worden blootgesteld aan olie en hoge temperaturen. Typische toepassingen omvatten carters, deksels, flenzen en behuizingen, inclusief onderdelen in koper, evenals assemblages waarbij ook elektrische isolatie vereist is.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud40 ml
Typesilicone
Gewicht42 g
Minimale temperatuur50 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Materiaal basisrubber
Aangepaste tariefcode35061000
€ 11,73 excl. BTW
/ stuk
€ 14,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden