Referenties
Loctite:SI 5910
Rubix:07010419
Fabrikant:2061762
EAN:5010266429687

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE ZWART SI 5910 TUBE 80 ML
LOCTITE® SI 5910 is een siliconen afdichtingsmiddel met hoge sterkte. Het is speciaal ontworpen voor het afdichten van oppervlakken die goed bestand moeten zijn tegen oliën. LOCTITE SI 5910 is ontworpen voor flexibele metalen of kunststof verbindingsoppervlakken.
Sterke punten
Zeer sterke afdichtingskit. Uitstekende weerstand tegen oliën. Bijzonder geschikt voor metalen en kunststoffen.
Toepassingen
Siliconenkit - uitstekende weerstand tegen oliën. Ideaal voor metaal en kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 80 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden