3M ACRYLAATLIJM DP841049 DUBBELSPUIT 490ML
3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8410NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:8410N490
Rubix:23060662
Fabrikant:7100024045
EAN:00051115709951

Documenten
Productdetails : 3M ACRYLAATLIJM DP841049 DUBBELSPUIT 490ML
Acryllijmen zijn tweedelige methylmethacrylaatlijmen (MMA) die een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid bieden. Acrylverf, vaak epoxylijmen of epoxylijm genoemd, behoort eigenlijk tot een aparte chemische familie met hun eigen unieke eigenschappen. Acryllijmen hebben verschillende eigenschappen die ze gemakkelijker te gebruiken maken, waaronder een veel snellere uithardingssnelheid, hogere tolerantie voor olieachtige of onvoorbereide hechtoppervlakken en de mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan materialen te verlijmen, waaronder bijna alle kunststoffen.
3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8410NS is een niet-uitzakkende, sterke, twee-componenten acryllijm. Dit geharde product zorgt voor een verbeterde hechting op veel kunststoffen en metalen, ook die met licht olieachtige oppervlakken. Het is een duurzaam product met een hoge mate van krachtopbouw om binnen enkele minuten structurele sterkte te bieden.
Sterke punten
11 minuten levensduur met 36 minuten structurele sterkte;Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en afpelsterkte en een hoge schokweerstand;Hecht op verschillende oppervlakken, waaronder de meeste metalen en kunststoffen;Hoge sterkte met minimale oppervlaktevoorbehandeling;Enigszins olietolerant
Toepassingen
Metaalbewerking voor onder meer HVAC, huishoudtoestellen en speciale voertuigen || Fabricage van borden met het lijmen van panelen op frames, bevestiging van afwerking, plakken van letters en montage van frames || Verlijmen van kunststoffen, composietmaterialen en poedercoatings op metaal || Meestal gebruikt wanneer een snelle assemblage van kleine onderdelen nodig is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 490 ml |
| Kleur | groen |
| Type | acryl |
| Houdbaarheid | tot 24 maanden vanaf de productiedatum (bij opslag onder 16–27 °c; koeling op 4 °c verlengt de houdbaarheid; niet invriezen). |
| Minimale temperatuur | 4 °C |
| Maximumtemperatuur | 27 °C |
| Materiaal basis | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 709,56 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 858,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen