BISON SUPER SILICONE SANITAIR WIT CRT 310 ML - 6302411
Siliconenkit Super Sanitair
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):6302411
Rubix:07052758
EAN:8710439125084

Documenten
Productdetails : BISON SUPER SILICONE SANITAIR WIT CRT 310 ML - 6302411
Blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit op azijnzuur basis met langdurige bescherming. Voor sanitair afdichtingen. Ongevoelig voor schimmel. 100% kleurvast. Na 2 uur belastbaar met water.
Sterke punten
• 100% kleurbescherming
• 2 hrs Topspeed quality
• (zee)waterbestendig
• Makkelijk verwerkbaar
• Blijvend elastisch
• Ongevoelig voor schimmel
• UV- en weerbestendig
• Chemicaliënbestendig
• Uitstekende hechting zonder primer zelfs op acryl
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +150°C
• Kleurvast
• Niet overschilderbaar
• 2 hrs Topspeed quality
• (zee)waterbestendig
• Makkelijk verwerkbaar
• Blijvend elastisch
• Ongevoelig voor schimmel
• UV- en weerbestendig
• Chemicaliënbestendig
• Uitstekende hechting zonder primer zelfs op acryl
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +150°C
• Kleurvast
• Niet overschilderbaar
Toepassingen
• Afdichten van naden, voegen en kieren tussen tegelwand, bad, douchebak, wastafel en aanrecht in sanitaire ruimtes zoals badkamers, toilet en keukens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x49x230 mm |
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Gewicht verpakking | 382 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,18 excl. BTW
/ stuk
€ 38,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden