Referenties
Zwaluw:10258301
Rubix:07100012
EAN:8711595009256

Documenten
Productdetails : ZWALUW SILICONENKIT ZWART 310 ML
100% zuivere azijnzuurhoudende siliconenkit voor beglazings-, gevelvoegen en sanitair.
Zwaluw Silicone-BB + Sanitary is een azijnzuurhoudende siliconenkit die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Het product is uitstekend bestand tegen UV en weersomstandigheden.
Zwaluw Silicone-BB + Sanitary is een azijnzuurhoudende siliconenkit die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Het product is uitstekend bestand tegen UV en weersomstandigheden.
Sterke punten
- Uitstekend bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden
- Snelle huidvorming en doorharding
- Permanent elastisch
- Geschikt voor sanitair, schimmelbestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,63 excl. BTW
/ stuk
€ 12,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden