3M SCOTCH-WELD ACRYLAATLIJM DP8425NS DP842549 490ML
3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8425NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:8425N490
Rubix:23061571
Fabrikant:7100078166
EAN:00051115813023

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD ACRYLAATLIJM DP8425NS DP842549 490ML
Wanneer u lijm in een Duo-Pak (DP) gebruikt, kunt u 3M doseerapparatuur overwegen als een handig hulpmiddel om nauwkeurig lijm af te meten, te mengen en te doseren.Loopt niet uit, heeft een uitstekende afschuif- en afpelsterkte en een hoge schokweerstand3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS Acrylaatlijm is een niet-uitlopende acrylaatlijm met een mengverhouding van 10:1. Het heeft een verwerkingstijd van 25 minuten zodat u voldoende tijd hebt om de ondergrond goed te positioneren alvorens u de delen lijmt. U kunt deze verwerkingstijd, opentijd en uithardingstijd verkorten met warmte. Na volledige uitharding bereikt deze lijm in ongeveer 56 minuten een afschuifsterkte bij overlap van 1000 psi (7 MPa). Daardoor nemen de doorvoer en productiviteit toe. Bovendien biedt de lijm uitstekende afpel- en schokprestaties. Dit is aanmerkelijk sneller dan bij andere acrylaatlijmen op de markt. Volledige uitharding wordt bereikt binnen 24 uur. Aanbevolen toepassingenMetaalbewerking zoals HVAC, witgoed, sportmaterialen en speciale voertuigenProductie van bewegwijzering, zoals het bevestigen van panelen op een frame, bevestiging van sierelementen of letters en assemblage van framesHechten van kunststoffen, composieten en poedercoating op metaalWordt meestal gebruikt voor grotere delen wanneer assemblage meer opentijd vraagtHeeft een verwerkingstijd van 25 minuten en bereikt zijn structurele sterkte in 56 minutenDoordat de lijm niet uitloopt, wordt deze exact op de gewenste plaats aangebracht en verschuift deze niet tijdens het aanbrengen of uitharden. 3M™ Scotch-Weld ™ DP8425NS Acrylaatlijm hecht zich goed aan allerlei materialen, zoals de meeste kunststoffen, metalen en vettige oppervlakken. Met deze lijm wordt een duurzame hechting gecreëerd, met een uitstekende afschuifsterkte en schokweerstand. Bovendien maakt de houdbaarheid van het product van 18 maanden bij kamertemperatuur uw voorraadbeheer eenvoudiger.Makkelijk lijmen met acrylAcryllijmen zijn tweecomponenten methylmethacrylaatlijmen (MMA) met een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid. Acryllijmen, vaak aangeduid als epoxylijmen, behoren eigenlijk tot een aparte chemische familie met hun eigen unieke kenmerken. Acrylaatlijmen hebben verschillende eigenschappen waardoor ze makkelijker in gebruik zijn, bijvoorbeeld door een veel kortere uithardingstijd, een hogere tolerantie voor vettige of niet-voorbereide hechtoppervlakken en de mogelijkheid om tal van verschillende materialen te lijmen, waaronder vrijwel alle kunststoffen. Nieuwere acrylaatlijmformules zijn stabiel bij kamertemperatuur en bieden een lange houdbaarheidsperiode.
3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8425NS is een niet-uitlopende, heavy-duty, tweecomponenten acrylaatlijm. Dit heavy-duty product biedt een sterkere hechting op een groot aantal kunststoffen en metalen, inclusief materialen met een licht vettige ondergrond. Het is een duurzaam product dat snel sterkte opbouwt en in enkele minuten structurele sterkte levert.
Sterke punten
Verwerkingstijd van 25 minuten en structurele sterkte in 56 minuten;Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en afpelsterkte en een hoge schokweerstand;Hecht op tal van verschillende ondergronden waaronder de meeste metalen en kunststoffen;Hoge sterkte met minimale oppervlaktevoorbereiding;Met afstandrillen om de dikte van de hechtlijn te regelen zodat er niet te veel lijm tegelijk wordt uitgeknepen
Toepassingen
Resistance to impact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 490 ml |
| Kleur | groen |
| Type | acryl |
| Maximumtemperatuur | 149 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 824,82 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 998,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen