GRIFFON HYDRA/CRT VUURVASTE CEMENT KOKER 310 ML / 1250 GR
Afdichtingskit Hydra
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:1234143
Rubix:07060220
EAN:8710439915159

Documenten
Productdetails : GRIFFON HYDRA/CRT VUURVASTE CEMENT KOKER 310 ML / 1250 GR
Vuurvaste afdichtingskit (1250°C).
Sterke punten
• Krimpvrij
• Glasvezel versterkt
• Glasvezel versterkt
Toepassingen
• Afdichten van naden, voegen en kieren en het repareren van scheuren bij o.a. (open)haarden, allesbranders, kachels en schoorstenen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x230 mm |
| Logistiek gewicht | 643 g |
| Gewicht verpakking | 715 g |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Maximumtemperatuur | 1250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden