ZWALUW KIT MS POLYMER ZWART 11258200 290ML HIGH TACK
Zwaluw High Tack
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zwaluw:11258200
Rubix:07109988

Documenten
Productdetails : ZWALUW KIT MS POLYMER ZWART 11258200 290ML HIGH TACK
Hoogwaardige en professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting. Zwaluw High Tack is een hoogwaardige professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Houdbaarheid | tot 18 maanden na productiedatum, in ongeopende originele verpakking, droog opgeslagen tussen +5°c en +25°c. |
| Gewicht | 530 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,21 excl. BTW
/ stuk
€ 15,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden