Referenties
Bostik:H750 GRAY
Rubix:07307760
Fabrikant:30614700
EAN:8711595206402

Documenten
Productdetails : BOSTIK SIMSON H750 PREM SL&BD GRIJS 290ML
H750 SEAL'N'BOND PREMIUM
BOSTIK SIMSON H750 PREM SL&BD GRIJS 290ML
Sterke punten
In ongeopende originele verpakking tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats.
Toepassingen
Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluitvoegen in sanitaire toepassingen zoals keukens, badkamers, douches en industriële toepassingen en is geschikt om te gebruiken op natuursteen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 25 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
