LOCTITE SILICONE ZWART SI 5970 KOKER 300 ML
Silicone Dichtingsproduct
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5970
Rubix:07012856
Fabrikant:2061040
EAN:4058093043578



Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE ZWART SI 5970 KOKER 300 ML
Afdichtingsproduct - zeer goede oliebestendigheid. Ideaal voor gebruik op plaatsen waar veel trillingen of buigingen voorkomen. LOCTITE® SI 5970 is een siliconen afdichtingsmiddel en hardt uit bij blootstelling aan vocht in de lucht om een taaie rubberen pakking te vormen. Het product is voornamelijk ontworpen voor flexibele flensafdichting. Het wordt ideaal gebruikt op plaatsen waar veel trillingen of buigingen voorkomen. Het is kleefvrij na slechts 25 minuten. Het product kan gebruikt worden op machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal, kunststof of gelakte onderdelen.
Sterke punten
-Vervanging voor kurk en papieren pakkingen op flenzen en gestanste plaatafdekkingen
Bestandt on line, lage druk QC-tests voordat het product volledig is uitgehard
Tackvrij na 25 min.
Uitstekende weerstand tegen olie en beweging van de verbinding
Ideaal voor gebruik op plaatsen waar veel trillingen of buigingen voorkomen
Kan worden gebruikt met kunststof en gelakte onderdelen
Bestandt on line, lage druk QC-tests voordat het product volledig is uitgehard
Tackvrij na 25 min.
Uitstekende weerstand tegen olie en beweging van de verbinding
Ideaal voor gebruik op plaatsen waar veel trillingen of buigingen voorkomen
Kan worden gebruikt met kunststof en gelakte onderdelen
Toepassingen
Bewerkte of gegoten oppervlakken; metaal; kunststof of geverfde onderdelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,12 excl. BTW
/ stuk
€ 50,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen