3M FASTBOND CONTACTLIJM 2000NF BLAUW 17 LTR
3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100083354
Rubix:A0637449
Fabrikant:7100083354
EAN:54054596051169

Documenten
Productdetails : 3M FASTBOND CONTACTLIJM 2000NF BLAUW 17 LTR
De 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS is een tweecomponentenlijm voor snelle structurele verlijmingen. Dankzij de formulering met lage geur kan deze lijm gemakkelijk in een industriële omgeving worden gebruikt. Het belangrijkste voordeel is de versnelde uitharding, waardoor binnen enkele minuten structurele lijmverbindingen worden bereikt.
Kenmerken:
De door 3M ontwikkelde oplossing is gebaseerd op een tweecomponenten-acrylaattechnologie met een mengverhouding van 10:1. Deze bevat glasparels van 250 µm om de dikte van de voeg te regelen.
Dankzij de snelle uitharding is een structurele hechting al na 8 tot 10 minuten bereikt. Bij 22 °C bedraagt de verwerkingstijd 3 tot 5 minuten, wat voldoende tijd biedt om de onderdelen te positioneren en aan te passen voordat de lijm uithardt. Bovendien zorgt de samenstelling voor een zeer geringe geur in vergelijking met standaard acryllijmen.
De lijm verbindt talrijke substraten (aluminium, roestvrij staal, PVC, ABS, polycarbonaat, enz.), inclusief olieachtige of gladde oppervlakken. Dit product draagt bij aan schokabsorptie en geluids- en trillingscontrole (NVH). Volledige uitharding wordt bereikt binnen 24 uur, met de mogelijkheid tot versnelling door warmtetoevoer.
Specificaties:
• Type lijm: tweecomponenten acrylaat
• Mengverhouding (gewicht en volume): 10:1
• Kleur (mengsel): groen
• Dichtheid (mengsel): 1,06 g/cm³
• Viscositeit bij 23 °C: 45.000 mPa·s
• Aanbevolen opslagtemperatuur: ≤ 27 °C
Uithardingskinetiek:
• Verwerkingstijd bij 22 °C: 3–5 min
• Open tijd: 4–6 min
• Hanteerbaar na: 6–8 min
• Tijd tot structurele sterkte: 8–10 min
• Volledige uitharding: 24 u
Mechanische prestaties:
• Dynamische afschuifsterkte (aluminium, 22 °C): 27,0 MPa
• Afschuifsterkte bij 22 °C: 3.500 psi (≈ 24,1 MPa)
• Trekmodulus: 0,97 GPa
• Treksterkte: 12,5 MPa
• Rek bij breuk: 8,5%
• Pelsterkte (Bell-test) op aluminium 2024 T3 (23 °C): 4,7 N/mm
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad conform Europese eisen voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering volgens geldende Europese criteria
• Transport (ADR/ IATA/ IMDG): niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport
Kenmerken:
De door 3M ontwikkelde oplossing is gebaseerd op een tweecomponenten-acrylaattechnologie met een mengverhouding van 10:1. Deze bevat glasparels van 250 µm om de dikte van de voeg te regelen.
Dankzij de snelle uitharding is een structurele hechting al na 8 tot 10 minuten bereikt. Bij 22 °C bedraagt de verwerkingstijd 3 tot 5 minuten, wat voldoende tijd biedt om de onderdelen te positioneren en aan te passen voordat de lijm uithardt. Bovendien zorgt de samenstelling voor een zeer geringe geur in vergelijking met standaard acryllijmen.
De lijm verbindt talrijke substraten (aluminium, roestvrij staal, PVC, ABS, polycarbonaat, enz.), inclusief olieachtige of gladde oppervlakken. Dit product draagt bij aan schokabsorptie en geluids- en trillingscontrole (NVH). Volledige uitharding wordt bereikt binnen 24 uur, met de mogelijkheid tot versnelling door warmtetoevoer.
Specificaties:
• Type lijm: tweecomponenten acrylaat
• Mengverhouding (gewicht en volume): 10:1
• Kleur (mengsel): groen
• Dichtheid (mengsel): 1,06 g/cm³
• Viscositeit bij 23 °C: 45.000 mPa·s
• Aanbevolen opslagtemperatuur: ≤ 27 °C
Uithardingskinetiek:
• Verwerkingstijd bij 22 °C: 3–5 min
• Open tijd: 4–6 min
• Hanteerbaar na: 6–8 min
• Tijd tot structurele sterkte: 8–10 min
• Volledige uitharding: 24 u
Mechanische prestaties:
• Dynamische afschuifsterkte (aluminium, 22 °C): 27,0 MPa
• Afschuifsterkte bij 22 °C: 3.500 psi (≈ 24,1 MPa)
• Trekmodulus: 0,97 GPa
• Treksterkte: 12,5 MPa
• Rek bij breuk: 8,5%
• Pelsterkte (Bell-test) op aluminium 2024 T3 (23 °C): 4,7 N/mm
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad conform Europese eisen voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering volgens geldende Europese criteria
• Transport (ADR/ IATA/ IMDG): niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport
Apply 3M™ Scotch-Weld™ Contact Adhesive 2000NF for immediate bonding and handling strength without force drying. Our adhesive’s benefits include high heat resistance and high strength.
Sterke punten
• Kortere assemblagetijden dankzij structurele sterkte binnen 8–10 minuten
• Verbeterd gebruikscomfort dankzij lage geur
• Gecontroleerde lijmnaaddikte door glasparels
• Brede compatibiliteit met metalen, kunststoffen, hout en glas
• Hoge afschuifsterkte en goede schokabsorptie
• Verbeterd gebruikscomfort dankzij lage geur
• Gecontroleerde lijmnaaddikte door glasparels
• Brede compatibiliteit met metalen, kunststoffen, hout en glas
• Hoge afschuifsterkte en goede schokabsorptie
Toepassingen
Deze structurele lijm wordt toegepast in sectoren zoals consumentengoederen, industrieel onderhoud (MRO), elektronica, metaalbewerking, signalisatie, transport, speciale voertuigen en houtbewerking, evenals in militaire en overheidsomgevingen.
De 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS is geschikt voor assemblages die onderhevig zijn aan schokken, trillingen en mechanische belasting, met name op aluminium, roestvast staal, PVC, ABS, polycarbonaat en glasvezelversterkte composieten. Dit product is ook geschikt voor olieachtige of gladde oppervlakken.
De 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS is geschikt voor assemblages die onderhevig zijn aan schokken, trillingen en mechanische belasting, met name op aluminium, roestvast staal, PVC, ABS, polycarbonaat en glasvezelversterkte composieten. Dit product is ook geschikt voor olieachtige of gladde oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 17000 ml |
| Kleur | blauw |
| Type | silicone |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 629,83 excl. BTW
/ stuk
€ 762,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen