Referenties
Loctite:128068
Rubix:07019155
Fabrikant:137107
EAN:5010266286846



Documenten
Productdetails : LOCTITE FLENSAFDICHTMIDDEL 128068 KOKER 300 ML
LOCTITE® 128068 is geschikt voor bewerkte metalen flenzen waarbij een gecontroleerde passing vereist is en vormt een afdichting tijdens het aanbrengen. De zeer trage anaërobe uitharding helpt om verbindingen te sluiten zonder overmatige laagdikte. Naast flenzen wordt dit product ook gebruikt voor afdichtings- en verlijmingstoepassingen in diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
LOCTITE® 128068 is een ééncomponent acrylaat afdichtingsmiddel met een semi-flexibele structuur, gebruiksklaar voor het afdichten van metalen afdichtvlakken met een nauwkeurige passing. Het wordt ook toegepast bij combinaties van afdichting en verlijming, met name wanneer de continuïteit van de afdichtingsrups gecontroleerd moet blijven. De uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen twee metalen oppervlakken, met een zeer trage reactiekinetiek die helpt om blokkeren en overmatige laagdikte bij montage te voorkomen. De formulering kan lichte bewegingen van het afdichtvlak opvangen. De goede weerstand tegen lage drukken is direct na assemblage aanwezig, met name bij transmissiebehuizingen en assen. Dankzij de hoge viscositeit kan de rups handmatig of via zeefdruk worden aangebracht voor een “formed-in-place” afdichting. UV-fluorescentie vereenvoudigt de visuele controle tijdens kwaliteitsinspecties. De bestendigheid tegen vocht en chemische stoffen, evenals tegen temperatuurschommelingen, dragen bij aan de prestaties van dit afdichtingsproduct.
Specificaties:
• Categorie: afdichtingsmiddelen
• Technologie: acrylaat, anaërobe uitharding
• Chemische basis: methacrylaat
• Vorm: gel
• Componenten: ééncomponent
• Kleur: violet
• Fluorescentie: zichtbaar onder UV-licht
• Viscositeit: hoog
• Dichtheid (20 °C): 1,098 g/cm³
• Positioneringstijd: 1 tot 3 uur
• Start uitharding op staal (kamertemperatuur): vanaf 30 min
• Aanbevolen spleet: tot 0,1 mm
• Testdruk na assemblage: < 0,05 MPa
• Afschuifsterkte (gestraald staal, 24 u bij 22 °C): 6,0 N/mm²
• Afschuifsterkte (as-bus staal, 24 u bij 22 °C): ≥ 5,0 N/mm²
• Treksterkte (gestraald staal, 24 u bij 22 °C): 14 N/mm²
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Normen:
- REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006): het veiligheidsinformatieblad van LOCTITE® 128068 is opgesteld volgens dit regelgevingskader, dat de registratie en de verstrekking van informatie over chemische stoffen regelt.
- CLP (Verordening (EG) nr. 1272/2008): de indeling en etikettering van de gevaren van het product zijn gestructureerd volgens deze verordening.
- ISO 11359-2: de methode wordt gebruikt om de lineaire uitzettingscoëfficiënt van het gepolymeriseerde product uit te drukken.
- ISO 8302: de methode wordt gebruikt voor het meten van de thermische geleidbaarheid van het gepolymeriseerde product.
- ISO 10123: de methode heeft betrekking op de afschuifsterktetests op as-ringproefstukken.
- ISO 4587: de methode heeft betrekking op de afschuiftests op gezandstraald staal.
- ISO 6922: de methode heeft betrekking op de treksterktetests op gezandstraald staal.
Kenmerken:
LOCTITE® 128068 is een ééncomponent acrylaat afdichtingsmiddel met een semi-flexibele structuur, gebruiksklaar voor het afdichten van metalen afdichtvlakken met een nauwkeurige passing. Het wordt ook toegepast bij combinaties van afdichting en verlijming, met name wanneer de continuïteit van de afdichtingsrups gecontroleerd moet blijven. De uitharding vindt plaats in afwezigheid van lucht tussen twee metalen oppervlakken, met een zeer trage reactiekinetiek die helpt om blokkeren en overmatige laagdikte bij montage te voorkomen. De formulering kan lichte bewegingen van het afdichtvlak opvangen. De goede weerstand tegen lage drukken is direct na assemblage aanwezig, met name bij transmissiebehuizingen en assen. Dankzij de hoge viscositeit kan de rups handmatig of via zeefdruk worden aangebracht voor een “formed-in-place” afdichting. UV-fluorescentie vereenvoudigt de visuele controle tijdens kwaliteitsinspecties. De bestendigheid tegen vocht en chemische stoffen, evenals tegen temperatuurschommelingen, dragen bij aan de prestaties van dit afdichtingsproduct.
Specificaties:
• Categorie: afdichtingsmiddelen
• Technologie: acrylaat, anaërobe uitharding
• Chemische basis: methacrylaat
• Vorm: gel
• Componenten: ééncomponent
• Kleur: violet
• Fluorescentie: zichtbaar onder UV-licht
• Viscositeit: hoog
• Dichtheid (20 °C): 1,098 g/cm³
• Positioneringstijd: 1 tot 3 uur
• Start uitharding op staal (kamertemperatuur): vanaf 30 min
• Aanbevolen spleet: tot 0,1 mm
• Testdruk na assemblage: < 0,05 MPa
• Afschuifsterkte (gestraald staal, 24 u bij 22 °C): 6,0 N/mm²
• Afschuifsterkte (as-bus staal, 24 u bij 22 °C): ≥ 5,0 N/mm²
• Treksterkte (gestraald staal, 24 u bij 22 °C): 14 N/mm²
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Normen:
- REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006): het veiligheidsinformatieblad van LOCTITE® 128068 is opgesteld volgens dit regelgevingskader, dat de registratie en de verstrekking van informatie over chemische stoffen regelt.
- CLP (Verordening (EG) nr. 1272/2008): de indeling en etikettering van de gevaren van het product zijn gestructureerd volgens deze verordening.
- ISO 11359-2: de methode wordt gebruikt om de lineaire uitzettingscoëfficiënt van het gepolymeriseerde product uit te drukken.
- ISO 8302: de methode wordt gebruikt voor het meten van de thermische geleidbaarheid van het gepolymeriseerde product.
- ISO 10123: de methode heeft betrekking op de afschuifsterktetests op as-ringproefstukken.
- ISO 4587: de methode heeft betrekking op de afschuiftests op gezandstraald staal.
- ISO 6922: de methode heeft betrekking op de treksterktetests op gezandstraald staal.
Sterke punten
• Betrouwbare afdichting op metalen flenzen met geringe speling
• Beperkt risico op overmatige laagdikte dankzij zeer trage uitharding
• Vergemakkelijkt de kwaliteitscontrole door middel van UV-fluorescentie, wat nuttig is om de continuïteit van de lijmrups te controleren
• Semi-flexibele formulering compenseert lichte bewegingen van de flens
• Beperkt risico op overmatige laagdikte dankzij zeer trage uitharding
• Vergemakkelijkt de kwaliteitscontrole door middel van UV-fluorescentie, wat nuttig is om de continuïteit van de lijmrups te controleren
• Semi-flexibele formulering compenseert lichte bewegingen van de flens
Toepassingen
LOCTITE® 128068 wordt gebruikt voor het afdichten van bewerkte, stijve metalen flenzen, met name op transmissiebehuizingen en differentieelbehuizingen. Daarnaast is het geschikt voor industriële toepassingen waarbij afdichting en verlijming gecombineerd worden, met blootstelling aan vocht, temperatuurschommelingen of chemische stoffen. Typische toepassingen omvatten onder andere: de auto-industrie (afdichtingen, panelen, zones met hoge temperaturen), de bouw (afdichtingen van ramen, deuren, bekleding), de machinebouw en -assemblage (bescherming tegen stof en vocht), HVAC-systemen (leidingen en ventilatiesystemen, inclusief trillingsbelaste toepassingen), scheepvaart (afdichtingen en scheuren in apparatuur), evenals algemene reparatiewerkzaamheden aan hout, metaal en kunststoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | paars |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 32141010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,96 excl. BTW
/ stuk
€ 189,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden