SPARTEX SCHROEFDRAAD AFDICHTING FIJN METAAL 50G 796837
Schroefdraadafdichtingsmiddel fijn afdichtingsmiddel voor schroefdraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:796837
Rubix:07860010
EAN:3660338043222



Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHROEFDRAAD AFDICHTING FIJN METAAL 50G 796837
Toepassingen: Monohars voor het afdichten van de schroefverbinding van hydraulische en pneumatische circuits, evenals kleine koppelingen in een industriële omgeving.
Werkt uitsluitend op metalen koppelingen.
Kleur: Bruin.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Afdichting tot 19 mm (3/4 inch).
Viscositeit: 300 tot 500 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op stalen M10-bouten: 15 tot 30 minuten.
Hechttijd op messing M10-bouten: <10 min
Definitieve weerstand na 24 uur.
Maximale speling: 0,15 mm
Maximale schroefdiameter: M26
Breekmoment - vrije montage volgens norm DIN 54454: 15Nm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 14Nm/mm².
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.
Werkt uitsluitend op metalen koppelingen.
Kleur: Bruin.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Afdichting tot 19 mm (3/4 inch).
Viscositeit: 300 tot 500 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op stalen M10-bouten: 15 tot 30 minuten.
Hechttijd op messing M10-bouten: <10 min
Definitieve weerstand na 24 uur.
Maximale speling: 0,15 mm
Maximale schroefdiameter: M26
Breekmoment - vrije montage volgens norm DIN 54454: 15Nm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 14Nm/mm².
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.
Sterke punten
Gebruikstemperatuur: -50 tot +150°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Kleur | bruin |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,09 excl. BTW
/ stuk
€ 32,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden