3M FASTBOND CONTACTLIJM 2000NF BLAUW SW2000 (DS=220LT)
3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:1207528
Rubix:23061588
Fabrikant:7100029518

Documenten
Productdetails : 3M FASTBOND CONTACTLIJM 2000NF BLAUW SW2000 (DS=220LT)
3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF biedt een oplossing met één product voor vele hechtingsbehoeften. Het biedt onmiddellijke hechting en hanteerbaarheid zonder warmte of andere geforceerde droogapparatuur. We hebben deze sterke, geurarme lijm geformuleerd om de meest flexibele en harde schuimen, plastic laminaat, hout, multiplex, spaanplaat, stoffen, vezels, aluminium, gegalvaniseerd staal en vele kunststoffen te verlijmen. Het is hittebestendig voor sterke permanente hechting. Deze veelzijdige lijm is verkrijgbaar in de kleuren blauw, lichtoranje of neutraal. Aanbevolen toepassingen Tapijt bevestigen Houtfineer verlijmen met spaanplaat Stijf en flexibel schuim verlijmen
3M™ fastbond™ contactlijm 2000NF is een geactiveerde water dispersielijm, hoge vaste stoffengehalte
Sterke punten
Te activeren, tweecomponent watergedragen lijm;Directe hechting en handvast-sterkte zonder geforceerd drogen;Hoge temperatuurresistentie, hoge sterkte;Voldoet aan California en OTC state VOC vereisten.;Gecertificeerd volgens GREENGUARD™-productemissienorm voor kinderen en scholen voor interieurbouwmateriaal met een lage uitstoot van schadelijke stoffen
Toepassingen
Use to bond flexible polyurethane and latex foams; plastic laminate; wood; plywood; particle board; fabrics; fibre; aluminium; galvanized steel and many plastics
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 220000 ml |
| Kleur | blauw |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Maximumtemperatuur | 27 °C |
| Materiaal basis | rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.522,65 excl. BTW
/ doos
€ 7.892,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen