BISON SUPER SILICONE KITCHEN TRANSPARANT CRT 310 ML
Siliconenkit Super Kitchen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):6308537
Rubix:07053036
EAN:8710439209678

Documenten
Productdetails : BISON SUPER SILICONE KITCHEN TRANSPARANT CRT 310 ML
Hoogwaardige, neutrale, zeer snelle siliconenkit voor het elastisch afdichten van aansluitvoegen, naden en kieren in de keuken.
Sterke punten
• voedselveilig – ISEGA goedgekeurd
• hygiënisch
• zuur- en oplosmiddelvrij
• elastisch
• schimmelbestendig
• temperatuurbestendig van -50°C tot +120°C
• zeer snel
• waterbestendig
• slijtvast
• schoonmaakmiddel bestendig
• geurarm
• hygiënisch
• zuur- en oplosmiddelvrij
• elastisch
• schimmelbestendig
• temperatuurbestendig van -50°C tot +120°C
• zeer snel
• waterbestendig
• slijtvast
• schoonmaakmiddel bestendig
• geurarm
Toepassingen
• Afdichten bij toepassingen in de keuken zoals voegen tussen aanrecht, tegelwand en vloer, spoelbak en tegelwanden onderling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x48x230 mm |
| Logistiek gewicht | 316 g |
| Gewicht verpakking | 376 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 444,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden