BISON OPENHAARDENKIT CRT 530 GR. / 310 ML
Openhaardkit Specialist
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1332025
Rubix:07052260
EAN:8710439072012

Documenten
Productdetails : BISON OPENHAARDENKIT CRT 530 GR. / 310 ML
Vuurvaste afdichtingskit voor reparaties en afdichtingen aan openhaarden, kachels en schoorstenen. En het monteren van betonnen barbecues. Hittebestendig to 1250°C.
Sterke punten
• Hittebestendig tot 1250ºC
• Vormt een keiharde naad
• Voor vuurvast afdichten
• Vormt een keiharde naad
• Voor vuurvast afdichten
Toepassingen
• Repareren en afdichten van scheuren, naden en voegen bij openhaarden, allesb
• Tijdelijk afdichten van uitlaatsystemen van auto’s en motoren
• Tijdelijk afdichten van uitlaatsystemen van auto’s en motoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x230 mm |
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Gewicht verpakking | 604 g |
| Inhoud | 530 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
| Maximumtemperatuur | 1250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,32 excl. BTW
/ stuk
€ 20,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden