LOCTITE PREMIUM SILICONE GREY SI 5699 TUBE 80 ML NSF
Loctite SI 5699
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5699 GY TB 80ML EGFD
Rubix:07010390
Fabrikant:2061022
EAN:5010266429830



Documenten
Productdetails : LOCTITE PREMIUM SILICONE GREY SI 5699 TUBE 80 ML NSF
LOCTITE® SI 5699 is een lijm in pastavorm voor pakkingen, die zorgt voor optimale afdichting op diverse assemblages. De siliconenbasis van dit product is bestand tegen water en glycol, en hardt uit bij contact met vocht in de lucht tot een vlakke, elastische en duurzame pakking. Deze lijm is ideaal voor toepassingen op flexibele flenzen, bewerkte of gegoten oppervlakken van metaal of kunststoffen en biedt uitstekende oliebestendigheid. Dankzij de snelle uithardingstijd kunnen de bewerkte onderdelen efficiënt worden behandeld.
Specificaties:
- Kleur: grijs.
- Uithardingstype: door vulcanisatie (RTV) bij kamertemperatuur.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55 tot 200 °C.
- Opslagtemperatuur: 8 tot 21 °C.
- Extrusiesnelheid: 200 g/min.
- Fixatietijd: 10 min.
- Tijd nodig om kleefvrij te zijn: 30 min.
- Aanbevolen voor gebruik met: kunststof, metaal.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Kleur: grijs.
- Uithardingstype: door vulcanisatie (RTV) bij kamertemperatuur.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55 tot 200 °C.
- Opslagtemperatuur: 8 tot 21 °C.
- Extrusiesnelheid: 200 g/min.
- Fixatietijd: 10 min.
- Tijd nodig om kleefvrij te zijn: 30 min.
- Aanbevolen voor gebruik met: kunststof, metaal.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Uitstekende bestendigheid tegen oliën en water-glycolmengsels voor een duurzame afdichting;
- Geschikt voor zowel metalen als kunststof oppervlakken, breed inzetbaar;
- Snelle uitharding met huidvorming na 10 minuten, wat zorgt voor kortere stilstandtijd;
- Blijft flexibel na uitharding en compenseert thermische uitzetting;
- Eenvoudig aan te brengen dankzij de hoge extrusiesnelheid.
- Geschikt voor zowel metalen als kunststof oppervlakken, breed inzetbaar;
- Snelle uitharding met huidvorming na 10 minuten, wat zorgt voor kortere stilstandtijd;
- Blijft flexibel na uitharding en compenseert thermische uitzetting;
- Eenvoudig aan te brengen dankzij de hoge extrusiesnelheid.
Toepassingen
LOCTITE® SI 5699 wordt aanbevolen voor het afdichten van flexibele flenzen, zoals deksels van geperste plaatmaterialen die bestand moeten zijn tegen water-glycolmengsels. Deze lijm is bijzonder geschikt voor stijve flenzen zoals bij transmissie- en motorbehuizingen, en is toepasbaar in sectoren waar een betrouwbare afdichting en vloeistofbestendigheid cruciaal zijn, waaronder de auto-industrie, fijnmechanica en de algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 89x45x170 mm |
| Inhoud | 80 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 32141010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,55 excl. BTW
/ stuk
€ 21,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden