ZWALUW SILICONENKIT GASKET SEALANT ROOD T300 - 310 ML
Siliconenkit Gasket Sealant
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zwaluw:10391801
Rubix:07100057
EAN:8711595012812

Documenten
Productdetails : ZWALUW SILICONENKIT GASKET SEALANT ROOD T300 - 310 ML
Siliconenkit gasket sealant. Als temperatuurbestendige afdichtingskit in velerlei constructies zoals afvoerkanalen, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen, kookplaten etc. en toe te passen in de machine- en motorenbouw als verspuitbare pakking i.p.v. kurk-, papier-, vilt-, asbest- of rubberpakkingen. Deze Gasket Sealant vervangt voorgevormde pakkingen, zolas bij motoronderdelen, thermostaten, radiatoren, pompen, etc. Hittebestendig tot 300°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | rood |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,24 excl. BTW
/ stuk
€ 31,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden