LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5972 TUBE 200 ML
Pakkingverbeteraar High Temp 5972
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:MR 5972
Rubix:07010416
Fabrikant:229850
EAN:5010266188652

Documenten
Productdetails : LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5972 TUBE 200 ML
Dit is een vloeibaar pakkingmateriaal dat langzaam drogend is en flexibel blijft. Het is een grijze pasta met een temperatuursbestendigheid van -45 C tot +315 C. Het kan ook op bestaande pakkingen worden aangebracht om hun afdichting te verbeteren. Wordt ook toegepast in schroefdraadafdichtingen waar een hoge temperatuur van toepassing is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 200 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 315 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,68 excl. BTW
/ stuk
€ 31,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen