Referenties
Rocol:GASSEAL 300g
Rubix:07040452
Fabrikant:28042
EAN:5024747280421

Documenten
Productdetails : ROCOL 28042 GASSEAL NON-SETTING SEALANT 300 G
Het originele niet-uithardende afdichtmiddel voor leidingen met metalen schroefdraadverbindingen.
GASSEAL is een niet-uithardend pijpafdichtmiddel dat wordt gebruikt voor metalen schroefdraadverbindingen.
Sterke punten
Geschikt voor gebruik bij aardgas- en LPG-leidingen. Onafhankelijk getest door BSI volgens BS EN 751-2: 1997 Part 2 Class B. Verbindingen kunnen onmiddellijk worden gemonteerd en drukgeproefd. Niet corrosief voor aluminium, messing, koper, koolstofarm staal en zink. Bestendig tegen trillingen. Compatibel met schuimvormende lekkagetesters. Niet-uithardend pijpafdichtmiddel.
Toepassingen
GASSEAL is een niet-uithardend pijpafdichtmiddel dat wordt gebruikt voor metalen schroefdraadverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
| Houdbaarheid | 4 jaar vanaf productiedatum |
| Gewicht | 300 g |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 125 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 336,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen