BISON BUTYLEENKIT 310 ML WIT SPUITKOKER
Butyleenkit Universeel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1491005
Rubix:07050430
EAN:8710439005072

Documenten
Productdetails : BISON BUTYLEENKIT 310 ML WIT SPUITKOKER
Plastische voegkit voor het afdichten van statische voegen (beweging max. 7%) bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, prefab-elementen en wandplaten. Afdichting bij enkel glas.
Sterke punten
• Overschilderbaar
• Waterbestendig
• UV- en weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -20°C tot +80°C
• Chemicaliënbestendig
• Waterbestendig
• UV- en weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -20°C tot +80°C
• Chemicaliënbestendig
Toepassingen
• Glas e
•Deur- en raamkozijnen
•Vensterbanken
•Prefab-elementen
•Profielstenen
•Wandplaten
•Deur- en raamkozijnen
•Vensterbanken
•Prefab-elementen
•Profielstenen
•Wandplaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x230 mm |
| Logistiek gewicht | 529 g |
| Gewicht verpakking | 584 g |
| Inhoud | 100 ml |
| Kleur | wit |
| Type | butyleen |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 75 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,16 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 147,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen