LOCTITE MULTIBOND AA 330/7386 SET (50 ML + 18 ML)
Multibond lijm AA 330 / 7388
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:AA 330/7386 50ML FR/NL
Rubix:07010276
Fabrikant:195777
EAN:4033267310786

Documenten
Productdetails : LOCTITE MULTIBOND AA 330/7386 SET (50 ML + 18 ML)
LOCTITE AA 330 is een universele lijm die gebruikt wordt voor het verlijmen van metaal, hout, ferriet, keramiek en kunststof.
Sterke punten
Goede slagvastheid.Ideaal voor het verlijmen van verschillendesubstraten zoals PVC, fenolen acrylverbindingen.Gebruik in combinatie met activatorLOCTITE SF 7386 (of Loctite SF7388)
Toepassingen
Product voor algemeen gebruik. Toepassingen zijn gereedschapshandvaten, toestellen, sportartikelen en decoratieve versieringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Kleur | geel |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,63 excl. BTW
/ stuk
€ 32,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen