LOCTITE SILICONE ZWART SI 5980 KOKER 100 ML

Loctite Flensafdichtingsmiddel SI 5980

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5980
Rubix:07019139
Fabrikant:2327037
EAN:4058093017166
LOCTITE SILICONE ZWART SI 5980 KOKER 100 ML

Technische samenvatting

Inhoud100 ml
Kleurzwart
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SILICONE ZWART SI 5980 KOKER 100 ML


LOCTITE® SI 5980 vormt een afdichting door polymerisatie bij contact met omgevingsvocht. De zwarte thixotrope pasta vergemakkelijkt het aanbrengen op afdichtvlakken met een grotere speling. Dit product is geschikt voor assemblages die worden blootgesteld aan frequente bewegingen in olieachtige omgevingen.

Kenmerken:
Dit zwarte ééncomponent afdichtingsmiddel is ontwikkeld voor het afdichten van vlakke verbindingen. De formulering op basis van alcoxysilicone is veilig in gebruik en niet geclassificeerd als gevaarlijk. De uitharding vindt plaats bij kamertemperatuur door vulkanisatie bij contact met luchtvochtigheid, waarbij een elastische afdichting wordt gevormd. De thixotrope consistentie beperkt het uitvloeien na aanbrengen en stabiliseert de afdichtingsrups vóór assemblage. Direct na de montage wordt de weerstand tegen lagedrukdichtheidstests aangegeven.

Specificaties:
• Verpakking: tube of drukpatroon
• Technologie: silicone (alkoxy)
• Chemische aard: alcohol-gebaseerde silicone
• Kleur: zwart
• Uiterlijk: homogene zwarte pasta
• Type: ééncomponent
• Huidvormingstijd: 15 tot 45 min
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 200 °C
• Dichtheid bij 25 °C: 1,2 tot 1,4 g/cm³
• Drogestofgehalte: 99,75%
• Hardheid Shore A: 27
• Krimp: 3,0%
• Lineaire krimp: 1,0%
• Rek bij breuk: 290%
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): kader voor registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): niet geclassificeerd als gevaarlijk en vereist geen gevarenetikettering
• ISO 4587: bepaling van trek-/afschuifsterkte van gelijmde verbindingen
• ISO 868: bepaling van Shore A-hardheid van elastomeren
• ISO 11359-2: bepaling van lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt
• ISO 1675: bepaling van krimp van afdichtingsmaterialen
• ISO 37: trekproeven op rubber en elastomeren
• IEC 60093: bepaling van de elektrische oppervlakte- en volumeweerstand
• ISO 527-3: trekproeven op kunststoffen, gebruikt om de mechanische eigenschappen na veroudering te controleren

Sterke punten

• Gecontroleerde applicatie dankzij thixotropie, met beperkte uitvloeiing na aanbrengen
• Snelle afdichting bij lage druk direct na assemblage, geschikt voor productietesten
• Bestand tegen olieachtige omgevingen, inclusief motorolie
• Geschikt voor grotere spelingen dankzij goede spleetvullende eigenschappen
• “Health & Safety”-formulering zonder gevaarlijke classificatie
• Brede temperatuurbestendigheid van -55 °C tot 200 °C

Toepassingen

LOCTITE® SI 5980 wordt gebruikt voor het afdichten van vlakke verbindingen in mechanische assemblages met grotere spelingen en relatieve beweging. Typische toepassingen zijn gestanste metalen deksels, zoals distributiekappen en oliecarters. Dit product wordt ingezet bij montage- en onderhoudswerkzaamheden in omgevingen met blootstelling aan motorolie en temperatuurschommelingen. Dankzij de compatibiliteit met metalen en bepaalde kunststoffen is het geschikt voor gemengde assemblages, zoals behuizingen, carters en interfaces tussen verschillende componenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Inhoud100 ml
Kleurzwart
Typesilicone
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur200 °C
€ 16,01 excl. BTW
/ stuk
€ 19,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden