Referenties
Griffon:6308866
Rubix:07050340
EAN:8710439212906




Productdetails : GRIFFON HBS-200 VLOEIBAAR RUBBER POT 1 LTR
Griffon hbs-200 vloeibaar rubber pot 1 ltr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,03 excl. BTW
/ stuk
€ 42,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden