ZWALUW PATROON SILICONENKIT NO ALUMINIUM 001 12
Siliconenkit NO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zwaluw:12001260
Rubix:07100066
EAN:8711595158091


Documenten
Productdetails : ZWALUW PATROON SILICONENKIT NO ALUMINIUM 001 12
Zwaluw siliconenkit zuurvrij neutraal patroon 310 ml
Sterke punten
• Neutrale uitharding, vrijwel reukloos• Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden• Zeer goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden• Niet corrosief t.o.v. metalen• Schimmelbestendig• Goede hechting op glas, geschilderd hout, keramiek, emaille, rvs en diverse kunststoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Type | silicone |
| Gewicht | 316,2 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Materiaal basis | rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,05 excl. BTW
/ stuk
€ 13,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden