TEROSON KNEEDBAAR AFDICHTINGSMATERIAAL GRIJS RB IX POT 1 KG

kneedbaar afdichtingsmiddel RB IX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Teroson:TEROSTAT IX 1KG
Rubix:07220076
Fabrikant:265492
EAN:4002872013429
TEROSON KNEEDBAAR AFDICHTINGSMATERIAAL GRIJS RB IX POT 1 KG
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEROSON KNEEDBAAR AFDICHTINGSMATERIAAL GRIJS RB IX POT 1 KG


TEROSON® RB IX is een kneedbaar afdichtingsproduct, ontwikkeld voor het opvullen van spelingen en het afdichten van kabeldoorvoeren. De oplosmiddelvrije formulering blijft langdurig plastisch en zelfklevend. De applicatie gebeurt bij kamertemperatuur en wordt gekenmerkt door een lage initiële kleefkracht.

Kenmerken:
TEROSON® RB IX is een kneedbare afdichtingsmassa op basis van synthetisch rubber. Door de blijvend plastische eigenschappen kan het materiaal worden gevormd om spelingen op te vullen, openingen af te dichten en een afdichtingsbarrière te realiseren op schone en droge ondergronden.
Het aanbrengen gebeurt manueel door de benodigde hoeveelheid af te nemen en het materiaal te drukken en te vormen met behulp van een spatel, houten spaan of vergelijkbaar gereedschap. Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van olie en vet zijn. Om een gemechaniseerde toepassing vanuit emmers mogelijk te maken kan extrusie plaatsvinden met behulp van wormpompen, zuigerpompen, tandwielpompen of rotatiepompen, op voorwaarde dat de applicatielijn is uitgerust met verwarming.
Met zijn lichtgrijze kleur kan TEROSON® RB IX worden overschilderd met conventionele verven op basis van oliën en synthetische harsen. Ten slotte draagt dit product bovendien bij aan corrosiebescherming en biedt het een zeer goede weerstand tegen water en veroudering.

Specificaties:
• Technologie: synthetisch rubber
• Kleur: lichtgrijs
• Dichtheid: ca. 1,8 g/cm³
• Gebruikstemperatuur: -30 tot 80 °C
• Korte blootstelling (tot 1 uur): 160 °C
• Verwerkingstemperatuur bij verwarmde applicatie (pomptoepassing): 80 tot 160 °C
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 5 tot 35 °C
• Houdbaarheid (ongeopende originele verpakking): 24 maanden
• Oplosbaarheid in water (20 °C): onoplosbaar
• Dampdruk (20 °C): < 0,1 hPa
• VOS-gehalte (EU): oplosmiddelvrij

Sterke punten

• Geschikt voor het opvullen van spelingen en het afdichten van kabeldoorvoeren dankzij een kneedbare en blijvend plastische consistentie
• Vergemakkelijkt aanpassing en vormgeving op de werkplek door een lage initiële kleefkracht
• Overschilderbaar met verven op basis van oliën en synthetische harsen
• Goede bestendigheid in vochtige omgevingen dankzij weerstand tegen water en veroudering

Toepassingen

TEROSON® RB IX wordt gebruikt voor afdichtings- en afsluittoepassingen bij assemblage, wanneer het materiaal ter plaatse gevormd moet worden. Het wordt toegepast in de auto-industrie, spoorwegvoertuigen en caravans, evenals in de plaatverwerkende industrie en de productie van koeltechnische apparatuur. Binnen bouwtoepassingen is dit product geschikt voor het afdichten van openingen met kabeldoorvoeren en voor sanitaire installaties, mits de ondergronden schoon, droog en vrij van olie en vet zijn.
In productieomgevingen kan de applicatie manueel blijven (drukken en vormen met gereedschap). Bij hogere debieten is extrusie vanuit vaten mogelijk met behulp van geschikte pompen, waarbij de volgerplaat, slang en applicator worden verwarmd, ook bij geautomatiseerde systemen (robot, CNC) mits de apparatuur verwarmd is.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurgrijs
Typesilicone
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
€ 32,49 excl. BTW
/ stuk
€ 39,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden