TEROSON AFDICHTING MS 9399 ZWART DUOKOKER 400 ML
Teroson MS 9399
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:MS 9399 BLACK
Rubix:07220213
Fabrikant:964329
EAN:4058093006085

Documenten
Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 9399 ZWART DUOKOKER 400 ML
Teroson MS 9399 is een hoogviskeuze, zakkingsbestendige, tweecomponentenlijm op basis van silaangemodificeerde polymeren, die onafhankelijk van de luchtvochtigheid uithardt tot een elastisch product. Het is vrij van oplosmiddelen, iscoyanaten en siliconen. Teroson MS 9399 is goed bestand tegen UV-straling en weersinvloeden en kan worden gebruikt voor verlijmingen binnen en buiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 9 tot 12 maanden |
| Minimale temperatuur | 15 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,80 excl. BTW
/ stuk
€ 89,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden