Referenties
Zwaluw:10905200
Rubix:07100140
EAN:8711595058797

Documenten
Productdetails : ZWALUW CLEARFIXTRANSPARANT 290 ML
Zwaluw Clearfix Transparant - Hoogwaardige, transparante hybride lijm. Constructie- en montagelijm. Geschikt voor afdichtingen. Alleen geschikt voor binnen. Zwaluw Clearfix is speciaal ontwikkeld als universele constructielijm voor interieurtoepassing. Verlijmen in koelcellen en in ruimten voor voedingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,37 excl. BTW
/ stuk
€ 16,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden