SPARTEX PAKKINGSGEL 25G-829228

Afdichtingsgel voor koppelingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:829228
Rubix:07850405
EAN:3660338048203
SPARTEX PAKKINGSGEL 25G-829228

Technische samenvatting

Inhoud25 ml
Kleurrood
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX PAKKINGSGEL 25G-829228


Toepassingen: Geschikt voor bewerkte en niet-bewerkte oppervlakken van koppelingen.
Onmiddellijke afdichting onder lage druk.
Kleur: Rood.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting (droogt bij afwezigheid van lucht en bij de aanwezigheid van metaal). Viscositeit: 30.000 tot 50.000 mPa.s tx (gel). Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C. Hechttijd op schroef M10 staal: 15-30mn
Hechttijd op messing M10-bouten: < 10 min
Maximale speling: 0,50 mm; Definitieve weerstand: 12 uur.
Breukkoppel, vrije montage (DIN 54452-norm): 6-13 Nm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 6-13 N/mm²
Verpakking: Naald van 25 g
zoals bij siliconen. Geproduceerd in Duitsland.
Voordelen van de Spartex-spuit: - Kan worden gebruikt met één hand. - Geen verspilling van het product (volledige extrusie). - Droogt niet in de open lucht. - Geen risico op blokkering bij het aanbrengen van het product,

Sterke punten

Met één spuit kunt u een lijn van 8 meter maken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud25 ml
Kleurrood
Typesilicone
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 340,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 411,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen