Referenties
Teroson:2448670
Rubix:07220154
Fabrikant:2448670
EAN:4058093005309



Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 939 WIT WORST 570 ML
TEROSON MS 939 is een zeer veelzijdige, industriële elastomeerlijm. Het product heeft een hoge sterkte en goede elasticiteit. TEROSON MS 939 voldoet aan de vochtproef voor de zonne-industrie en de UL-lijst voor elektrische apparatuur. De lijm heeft een uitstekende weerbestendigheid.
Sterke punten
• zeer veelzijdig
• hoge sterkte
• goede elasticiteit
• uitstekende uv- en weerbestendigheid
• hoge sterkte
• goede elasticiteit
• uitstekende uv- en weerbestendigheid
Toepassingen
Zeer veelzijdig, industrieel kleefmiddel voor elastische verlijming met een snelle velvorming. De lijm biedt ook een hoge sterkte en uitstekende weerbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Inhoud | 570 ml |
| Kleur | wit |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 12 maanden in ongeopende originele verpakking |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,68 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 541,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen