LOCTITE HP SILICONE GREY SI 5660 BLISTER - TUBE 40 ML
Pakking SI 5660
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5660
Rubix:07010428
Fabrikant:1718240
EAN:5010266005256

Documenten
Productdetails : LOCTITE HP SILICONE GREY SI 5660 BLISTER - TUBE 40 ML
LOCTITE® SI 5660 is een grijs siliconenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen, dat uithardt bij blootstelling aan luchtvochtigheid. Deze ééncomponentpasta vormt een soepele, duurzame pakking die bestand is tegen olie, koelvloeistoffen, water en glycol. Dankzij de thixotrope formule beperkt het wegvloeien van vloeibaar product na het aanbrengen op het onderdeel, wat zorgt voor maximale precisie en langdurige hechting. LOCTITE® SI 5660 is ideaal voor toepassingen met grote spelingen en biedt hoge fixatie op metalen en bepaalde kunststoffen. Dit kleefmiddel beschikt over uitstekende Health & Safety-eigenschappen, waardoor het een van de beste producten op de markt is, en vereist geen gezondheids- en veiligheidslabels.
Specificaties:
- Chemische basis: siliconen.
- Fysieke vorm: homogene grijze pasta.
- Uitharding: bij kamertemperatuur (RTV).
- Eigenschappen: niet-corrosief.
- Dichtheid @ 25 °C: 1,5.
- Extrusiesnelheid (0,62 MPa, 15 sec, 25 °C): 200–700 g/min.
- Huidvormingstijd (25 °C, 50 % RV): ≤ 60 min.
- Snelheid van uitharding: 2,5 mm in 24 uur.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal, kunststof.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: siliconen.
- Fysieke vorm: homogene grijze pasta.
- Uitharding: bij kamertemperatuur (RTV).
- Eigenschappen: niet-corrosief.
- Dichtheid @ 25 °C: 1,5.
- Extrusiesnelheid (0,62 MPa, 15 sec, 25 °C): 200–700 g/min.
- Huidvormingstijd (25 °C, 50 % RV): ≤ 60 min.
- Snelheid van uitharding: 2,5 mm in 24 uur.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal, kunststof.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Vormt snel een flexibele, duurzame pakking;
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden zoals metaal en bepaalde kunststoffen;
- Hoge bestendigheid tegen olie, koelvloeistof, water en glycol;
- Thixotrope formule voorkomt migratie en garandeert nauwkeurige toepassing;
- Veilig te hanteren zonder gevarenetikettering;
- Bestand tegen hitte en thermische veroudering;
- Compatibel met flexibele flensvlakken.
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden zoals metaal en bepaalde kunststoffen;
- Hoge bestendigheid tegen olie, koelvloeistof, water en glycol;
- Thixotrope formule voorkomt migratie en garandeert nauwkeurige toepassing;
- Veilig te hanteren zonder gevarenetikettering;
- Bestand tegen hitte en thermische veroudering;
- Compatibel met flexibele flensvlakken.
Toepassingen
LOCTITE® SI 5660 is ontworpen voor de afdichting van oppervlakken die worden blootgesteld aan agressieve vloeistoffen zoals olie en koelvloeistoffen. Het wordt aanbevolen voor mechanische assemblages met flexibele flensvlakken, zoals in transmissies en behuizingen van gietijzer. Dit product is geschikt voor toepassingen in sectoren zoals de auto-industrie, machinebouw en het industriële onderhoud, waar betrouwbare afdichting cruciaal is. De toepassing verloopt optimaal bij kamertemperatuur met standaard luchtvochtigheid op schone, vetvrije oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 40 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 211,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen