LOCTITE SILICONE BLUE 6P SI 5926 KOKER 315 ML
Eencomponent silicone
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5926
Rubix:07010084
Fabrikant:2064438
EAN:5010266189246

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE BLUE 6P SI 5926 KOKER 315 ML
Eencomponent blauwe azijnzure silicone voor het afdichten van voegoppervlakken (bijv. AJ 44 en JS 544)
Sterke punten
•Multi-purpose flexible silicone sealant. Can be used on metal, plastic and painted parts
Resists vibration, thermal expansion and contraction
Resists vibration, thermal expansion and contraction
Toepassingen
Gasketing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 315 ml |
| Kleur | blauw |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -54 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,60 excl. BTW
/ stuk
€ 45,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden