Referenties
Loctite:518 CR 300ML EGFD
Rubix:07010148
Fabrikant:2069177
EAN:5010266012131

Documenten
Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 518 KOKER 300 ML NSF
LOCTITE® 518 biedt vlakkenafdichting met medium hechtsterkte en hoge verontreinigingstolerantie. Dit semi-flexibele, anaerobe afdichtingsmiddel voor flenzen is ideaal voor de montage van starre metalen oppervlakken zoals gietijzer, staal en aluminium, en vult spelingen tot 0,25 mm op. Het vormt een soepele, chemisch bestendige afdichting en biedt uitstekende hechting. Dankzij de speciale formulering kunnen onderdelen eenvoudig worden gedemonteerd, zelfs na herhaalde toepassingen. Het product kan bovendien gemakkelijk met de hand of via een doseersysteem worden aangebracht en garandeert zo een praktische en efficiënte oplossing voor het afdichten van starre flensverbindingen.
Specificaties:
- Chemische basis: dimethacrylaatester.
- Kleur: rood.
- Fysieke vorm: gel.
- Dichtheid @ 25 °C: 1,1.
- Gatopvulling, zonder primer: 0,25 mm.
- Fixatietijd (op staal): 25 minuten.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
- Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C.
- Viscositeit: 750.000 mPa.s (cP).
Normen:
Dit LOCTITE® 518 afdichtingsmiddel is NSF-geregistreerd, wat garandeert dat het voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor gebruik in omgevingen waar voedsel aanwezig kan zijn.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: dimethacrylaatester.
- Kleur: rood.
- Fysieke vorm: gel.
- Dichtheid @ 25 °C: 1,1.
- Gatopvulling, zonder primer: 0,25 mm.
- Fixatietijd (op staal): 25 minuten.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
- Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C.
- Viscositeit: 750.000 mPa.s (cP).
Normen:
Dit LOCTITE® 518 afdichtingsmiddel is NSF-geregistreerd, wat garandeert dat het voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor gebruik in omgevingen waar voedsel aanwezig kan zijn.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Biedt een duurzame, betrouwbare afdichting op starre metalen oppervlakken;
- Vult oneffenheden tot 0,25 mm voor nauwkeurige passing;
- Bestand tegen chemicaliën en extreme temperaturen;
- Eenvoudig aan te brengen met de hand of via een doseersysteem;
- Snelle uitharding zonder primer, zelfs op inactieve oppervlakken;
- Maakt eenvoudige demontage van onderdelen mogelijk zonder schade aan oppervlakken;
- Hoge tolerantie voor oppervlakteverontreiniging.
- Vult oneffenheden tot 0,25 mm voor nauwkeurige passing;
- Bestand tegen chemicaliën en extreme temperaturen;
- Eenvoudig aan te brengen met de hand of via een doseersysteem;
- Snelle uitharding zonder primer, zelfs op inactieve oppervlakken;
- Maakt eenvoudige demontage van onderdelen mogelijk zonder schade aan oppervlakken;
- Hoge tolerantie voor oppervlakteverontreiniging.
Toepassingen
Het LOCTITE® 518 vlakkenafdichtingsmiddel is ideaal voor industriële toepassingen waarbij een betrouwbare afdichting nodig is op starre flensverbindingen van gietijzer, staal of aluminium. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het afdichten van flensvlakken en robuuste assemblages, zoals transmissie- en motorbehuizingen. Dit product is bijzonder geschikt voor sectoren zoals de productie, het onderhoud en de mechanische reparatie, waarbij het een effectieve oplossing biedt om lekkages te voorkomen en het onderhoud van verbonden systemen te vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | rood |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,95 excl. BTW
/ stuk
€ 188,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden