GRIFFON SILICONE SPRAY HR260 AER 300 ML 12 NLFR
Silicone Spray HR260
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:6311186
Rubix:07060286
EAN:8710439919164

Documenten
Productdetails : GRIFFON SILICONE SPRAY HR260 AER 300 ML 12 NLFR
Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie. Voor schone en lichte smering van o.a. Schuifdeuren, -ramen, -laden en -puien, sloten, bedradingen, kabels, scharnieren, grendels, ritssluitingen, (gordijn)rails, rollagers, wieltjes en stelpoten. Tevens voor onderhoud van (motor)fietsen, scooters, machines, (tuin)gereedschap en sportmaterialen. Voorkomt vuil- en vetaanslag op biobakken, afzuigkappen, ventilatoren, ovens, magnetrons, bumpers en grillen. Maakt gereinigd textiel en leder waterafstotend, voorkomt vastvriezen van (deur)rubbers en houdt kettingen en tandwielen schoon.
Sterke punten
• Roest- en corrosiewerend
• Waterverdringend
• Waterafstotend
• Elektrisch isolerend
• Chemicaliënbestendig
• Lage oppervlaktespanning
• Met extra precisie-spuitslang
• In alle standen te gebruiken
• Waterverdringend
• Waterafstotend
• Elektrisch isolerend
• Chemicaliënbestendig
• Lage oppervlaktespanning
• Met extra precisie-spuitslang
• In alle standen te gebruiken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x57x250 mm |
| Logistiek gewicht | 244 g |
| Gewicht verpakking | 339 g |
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,27 excl. BTW
/ stuk
€ 10,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden