Referenties
3M:E06580
Rubix:23061134
Fabrikant:7000095179

Documenten
Productdetails : 3M MARINE KIT 4000 UV WIT 310 ML E06580
Dankzij de flexibiliteit van deze kit wordt materiaalspanning die wordt veroorzaakt door schokken, trillingen, uitzetten of krimpen opgevangen. Ontworpen voor maritieme toepassingen boven of onder de waterlijn. Dankzij de superieure eigenschappen op het gebied van uv-bestendigheid is deze kit een ideaal cosmetisch afdichtmiddel.
3M™ Mariene kit 4000 UV is een ééncomponentkit die uithardt tot een stevige, rubberachtige, waterdichte verzegeling.
Sterke punten
Zeer hoge sterkte
Uitstekend bestand tegen uv-straling voor toepassingen op het gebied van beglazing
Gebruik boven/onder waterlijn
Laag VOC gehalte
Uitstekend bestand tegen uv-straling voor toepassingen op het gebied van beglazing
Gebruik boven/onder waterlijn
Laag VOC gehalte
Toepassingen
Gebruik om een stevige, rubberachtige, waterdichte afdichting te vormen voor maritieme toepassingen boven en onder de waterlijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 295 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,52 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 297,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen