ZWALUW SILICONENKIT NO GRIJS ZUURVRIJ PATR. 310ML
Afdichtingskit Silicone-NO
Zie technische informatieReferenties
Zwaluw:10318401
Rubix:07100048
EAN:8711595012737

Productdetails : ZWALUW SILICONENKIT NO GRIJS ZUURVRIJ PATR. 310ML
Zwaluw Silicone-NO + Sanitary - Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen
· Blijft permanent elastisch
· Schimmelbestendig
· UV-, water- en weerbestendig
· In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
· Geschikt voor binnen en buiten
· Breed hechtingsspectrum
· Geschikt als universele bouw siliconenkit
Zwaluw Silicone-NO is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton en metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.
· Blijft permanent elastisch
· Schimmelbestendig
· UV-, water- en weerbestendig
· In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
· Geschikt voor binnen en buiten
· Breed hechtingsspectrum
· Geschikt als universele bouw siliconenkit
Zwaluw Silicone-NO is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton en metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,09 excl. BTW
/ stuk
€ 12,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden