Referenties
3M:7100082441
Rubix:23061050
Fabrikant:7100082441
EAN:04054596014008

Documenten
Productdetails : 3M MARINE KIT 5200 WIT 295ML A06520
Materiaalspanning die wordt veroorzaakt door schokken, trillingen, uitzetten of krimpen wordt effectief geabsorbeerd. Kijk eens welke toepassingen u met dit product aan kunt: glasvezeldek op glasvezelromp, hout op glasvezel, patrijspoorten en dekbeslag, motoren op dwarsdeel van glasvezel, onder sierlijsten, rompnaden boven en onder de waterlijn. Behuizingsverbindingen van kielzwaard. Tussen steunbalken en planken. Verbindingen van achtersteven. Dekbehuizing enz. Gemakkelijk aan te brengen met handmatig kitpistool. Zakt niet in en stroomt niet weg in verticale of horizontale naden.
3M™ Mariene kit 5200 is uiterst sterk en behoudt zijn sterkte boven en onder de waterlijn. Ook blijft de kit flexibel - structurele beweging is dus geen probleem. Is uitstekend bestand tegen weersinvloeden en zout water.
Sterke punten
Zeer hoge sterkte;Waterdichte hechtingen;Gebruik boven/onder waterlijn;Bereikt verwerkingssterkte in 48 uur;Sterk en flexibel polyurethaanpolymeer vormt sterke bindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 436,583 g |
| Inhoud | 295 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ stuk
€ 41,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden