TEROSON AFDICHTING MS 9380 WIT KOKER 290 ML
Elastomeer afdichtingsmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:MS 9380 WHITE
Rubix:07220146
Fabrikant:1845176
EAN:4058093020258

Documenten
Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 9380 WIT KOKER 290 ML
Elastomere afdichtingskit met hoge treksterkte en snelle huidvorming. Het biedt een hoge aanvangssterkte en dankzij de thixotrope eigenschappen is het goed bestand tegen uitzakken en heeft het na uitharding een Shore A 70 hardheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | wit |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 12 maanden in ongeopende originele verpakking |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 339,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen