LOCTITE 2C SILICONE GRIJS SI 5607 DUOKOKER 400 ML
Siliconenkit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5607
Rubix:07012830
Fabrikant:2056425
EAN:4058093003237

Documenten
Productdetails : LOCTITE 2C SILICONE GRIJS SI 5607 DUOKOKER 400 ML
Tweecomponenten, thixotrope, neutraal uithardende alkoxysilicone met gemiddelde uithardingssnelheid bij kamertemperatuur. LOCTITE® SI 5607 is een grijze tweecomponenten, thixotrope, neutraal uithardende alkoxysilicone met gemiddelde uithardingssnelheid bij kamertemperatuur. Typische toepassingen zijn onder meer verlijmen en afdichten in de apparatenmarkt en algemene toepassingen waar een lange verwerkingstijd na het aanbrengen vereist is.
Sterke punten
•Uitharding bij kamertemperatuur
Thixotroop
Thixotroop
Toepassingen
Markt en algemene toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Maximumtemperatuur | 28 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,38 excl. BTW
/ stuk
€ 88,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden