LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5203 FLACON 50 ML
Flensafdichtmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:5203
Rubix:07012814
EAN:5010266267517

Documenten
Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5203 FLACON 50 ML
Afdichtingsproduct met lage sterkte voor bewerkte metalen flenzen waar eenvoudige demontage van cruciaal belang is. LOCTITE® 5203 is een afdichtingsproduct dat ideaal is wanneer een zeer lage sterkte van het grootste belang is (gemakkelijke demontage). Het product is ontworpen voor gebruik met bewerkte, stijve metalen flenzen en heeft een fixatietijd van 10 minuten (staal) en 20 minuten (aluminium). Het hardt anaeroob uit en is geschikt voor kleine openingen.
Sterke punten
• Zeer lage sterkte voor eenvoudige demontage | • Ontworpen voor machinaal bewerkte metalen flenzen | • Dicht nauwsluitende voegen af | • Verminderde migratie van vloeistof na aanbrengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Kleur | rood |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Maximumtemperatuur | 21 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,15 excl. BTW
/ stuk
€ 41,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden